Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 1 x 16, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 1 x 16, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 16, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 16, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 16, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 16, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 16, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247647
EAN/GTIN:
     4028203867417
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 1 x 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
0,8
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
0,9
l:
16 mm
b:
3
c:
1,8
Nennmaß:
1
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
16 mm
Durchmesser:
1 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.