Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 4 x 40, Messing blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 4 x 40, Messing blank
DIN 94 Splint 4 x 40, Messing blank
DIN 94 Splint 4 x 40, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247616
EAN/GTIN:
     4057221981614
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 4 x 40
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Messing
d:
3,7
l:
40 mm
b:
8
c:
7,4
a min.:
2
Nennmaß:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Messing
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,858*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,6858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,1 Packungen
€ 11,238*
€ 13,37322
pro Packung
1 Packung
€ 9,968*
€ 11,86192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,228*
€ 10,98132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,928*
€ 10,62432
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,518*
€ 10,13642
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,858*
€ 8,16102
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.