Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 4 x 50, Kupfer / CuNiSi blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 4 x 50, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 4 x 50, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 4 x 50, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 4 x 50, Kupfer / CuNiSi blank
DIN 94 Splint 4 x 50, Kupfer / CuNiSi blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247551
EAN/GTIN:
     4055912341297
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Kupfer Splinte - Abmessung: 4 x 50
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Kupfer
d:
3,7
l:
50 mm
b:
8
c:
7,4
a min.:
2
Nennmaß:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Kupfer/CuNiSi
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,482*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,3482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,142*
€ 6,11898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,902*
€ 5,83338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,732*
€ 5,63108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,552*
€ 5,41688
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,312*
€ 5,13128
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,482*
€ 4,14358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.