Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 35, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 35, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 35, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 35, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 35, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 35, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247107
EAN/GTIN:
     4057221567801
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 35
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,35
N:
1,2
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,0
d:
4
l:
35 mm
b:
38
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1003*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1667*
€ 0,19837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.