Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x60mm Edelstahl A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x60mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x60mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x60mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 8x60mm Edelstahl A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246728
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246728
EAN/GTIN:
     4057221550100
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
38
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
2,37
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13
N:
2
d:
8
l:
60 mm
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
60 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6547*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0747*
€ 1,27889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9547*
€ 1,13609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8847*
€ 1,05279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8647*
€ 1,02899
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8247*
€ 0,98139
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6547*
€ 0,77909
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.