Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x14mm Edelstahl A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x14mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x14mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x14mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x14mm Edelstahl A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246646
EAN/GTIN:
     4057221549425
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 14
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 3
Gewindelänge min.:
25
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,10
Antriebsgröße:
0,8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,5
N:
0,8
d:
3
l:
14 mm
k:
2
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
14 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0214*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9551*
€ 2,32657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6088*
€ 1,91447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.