Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x3mm Edelstahl A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x3mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x3mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x3mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x3mm Edelstahl A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246539
EAN/GTIN:
     4057221547643
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 3
Weitere Informationen:
N:
0,5
Gewinde:
M 2
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,02
d:
2
l:
3 mm
k:
1,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
3,8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Antriebsgröße:
0,5
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
3 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0128*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1847*
€ 2,59979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8213*
€ 2,16735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.