Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x16mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x16mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x16mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x16mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3,5x16mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246448
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246448
EAN/GTIN:
     4057221544543
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3,5 x 16
Weitere Informationen:
N:
1
d:
3,5
l:
16
k:
2,4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3,5
Gewindelänge min.:
38
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,14
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0197*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9023*
€ 2,26374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5664*
€ 1,86402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.