Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,4x10mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,4x10mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,4x10mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,4x10mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,4x10mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246338
EAN/GTIN:
     4057221544185
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,4 x 10
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
0,3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
2,6
N:
0,3
d:
1,4
l:
10
k:
0,9
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1,4 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0239*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2919*
€ 2,72736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9162*
€ 2,28028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8631*
€ 2,21709
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.