Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,4x2mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,4x2mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,4x2mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,4x2mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,4x2mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246332
EAN/GTIN:
     4057221544000
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,4 x 2
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
0,3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
2,6
N:
0,3
d:
1,4
l:
2
k:
0,9
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
2 mm
Durchmesser:
1,4 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0375*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.