Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x6mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x6mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x6mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x6mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x6mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246328
EAN/GTIN:
     4057221543881
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,2 x 6
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
0,3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
2,3
N:
0,3
d:
1,2
l:
6
k:
0,8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
6 mm
Durchmesser:
1,2 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0408*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4719*
€ 2,94156
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,091*
€ 2,48829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,008*
€ 2,38952
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.