Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x4mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x4mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x4mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x4mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x4mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246326
EAN/GTIN:
     4057221543829
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,2 x 4
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
0,3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
2,3
N:
0,3
d:
1,2
l:
4
k:
0,8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
4 mm
Durchmesser:
1,2 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,047*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5236*
€ 3,00308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1381*
€ 2,54434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,046*
€ 2,43474
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.