Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x3mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x3mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x3mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x3mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,2x3mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246325
EAN/GTIN:
     4057221543799
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,2 x 3
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
0,3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
2,3
N:
0,3
d:
1,2
l:
3
k:
0,8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
3 mm
Durchmesser:
1,2 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0363*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4318*
€ 2,89384
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0272*
€ 2,41237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9547*
€ 2,32609
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.