Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 12x70,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 12x70,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 12x70,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 12x70,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 12x70,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244571
EAN/GTIN:
     4057221798977
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 12 x 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d h10:
12
Werkstoffart:
Stahl
d:
12
l:
70
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9908*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5292*
€ 5,38975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1192*
€ 4,90185
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5844*
€ 1,88544
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5344*
€ 1,82594
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2408*
€ 1,47655
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2108*
€ 1,44085
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9908*
€ 1,17905
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.