Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1 Kegelstifte 4x100,gedreht, Form B, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1 Kegelstifte 4x100,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 4x100,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 4x100,gedreht, Form B, Stahl blank
DIN 1 Kegelstifte 4x100,gedreht, Form B, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244442
EAN/GTIN:
     4057221796539
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 1 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1 : 50, gedreht - Abmessung: B 4 x 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
d h10:
4
Werkstoffart:
Stahl
d:
4
l:
100
Gewindeart:
ohne Gewinde
Antrieb:
ohne
Form:
B
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4194*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3879*
€ 4,0316
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4218*
€ 1,69194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2418*
€ 1,47774
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6631*
€ 0,78909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6131*
€ 0,72959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4994*
€ 0,59429
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4194*
€ 0,49909
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.