Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 5, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 5, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 5, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 5, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 5, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-244350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244350
EAN/GTIN:
     4055248106041
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
6,72
s:
2
d:
3
l:
5
k:
1,86
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
5 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
3 mm
ds:
3
Norm:
10642
Antriebsgröße:
2
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00842*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9244*
€ 2,29004
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60075*
€ 1,90489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03169*
€ 0,03771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01515*
€ 0,01803
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01199*
€ 0,01427
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00842*
€ 0,01002
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.