Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 35, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 35, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 35, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 35, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 35, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22196
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22196
EAN/GTIN:
     4055248061203
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 35
Weitere Informationen:
s:
4
d:
6
l:
35 mm
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
6
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13,44
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
35 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0742*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7755*
€ 3,30285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3065*
€ 2,74474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1569*
€ 0,18671
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.