Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 25, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 25, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 25, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 25, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 25, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22153
EAN/GTIN:
     4055248061029
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
8
d:
12
l:
25 mm
k:
7,44
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
12
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
26,8
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
25 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2792*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0855*
€ 4,86175
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6037*
€ 0,7184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3392*
€ 0,40365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.