Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 50, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 50, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 50, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 50, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 50, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22148
EAN/GTIN:
     4057221495029
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 50
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
50 mm
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2686*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1772*
€ 4,97087
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4522*
€ 0,53812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4422*
€ 0,52622
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4022*
€ 0,47862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3922*
€ 0,46672
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3286*
€ 0,39103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2686*
€ 0,31963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.