Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschraube 6x25mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschraube 6x25mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 6x25mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 6x25mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 6x25mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 6x25mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-22119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22119
EAN/GTIN:
     4057221439290
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 6 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
25 mm
k:
4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l 125-200 mm:
-
b=l<125 mm:
18
b=l>200 mm:
-
Ausführung:
mit Schlüsselführung
Kopfform:
Zylinderkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 6
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
6912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1269*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8778*
€ 3,42458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2005*
€ 0,2386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.