Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschraube 5x30mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschraube 5x30mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 5x30mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 5x30mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 5x30mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 5x30mm Edelstahl A4 blank niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-22115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22115
EAN/GTIN:
     4057221439184
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 5 x 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
30 mm
k:
3,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
b=l 125-200 mm:
-
b=l<125 mm:
16
b=l>200 mm:
-
Ausführung:
mit Schlüsselführung
Kopfform:
Zylinderkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 5
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
6912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1382*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7326*
€ 3,25179
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.