Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Expressanker IMC 8/20/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Expressanker IMC 8/20/80
Upat Expressanker IMC 8/20/80
Upat Expressanker IMC 8/20/80
Upat Expressanker IMC 8/20/80
Artikel-Nr.:
     5417F-220646
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     509010
EAN/GTIN:
     4000657003665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Express-Anker
Expressanker
upat express-anker
express anker
Der Upat Expressanker IMC ist im Bereich der Bolzenanker der preiswerte Spezialist. Dieser Stahlanker, in galvanisch verzinkter Ausführung, ist besonders geeignet für die Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Innenbereich in ungerissenem Beton und Naturstein mit dichtem Gefüge. Der Expressanker IMC bietet durch die 2 Verankerungstiefen Montageflexibilität und kann in Vor- und Durchsteckmontage gesetzt und mit dem Hammer in das ausgeblasene Bohrloch eingeschlagen werden. Beim Anziehen der Mutter schiebt sich der Bolzen in den Spreizclip, der sich gegen die Bohrlochwand verspreizt und so für eine hohe Haltesicherheit sorgt. Besonders häufig wird der Bolzenanker für die Befestigung von Kabeltragsystemen und Treppengeländern verwendet.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser U-Scheibe:
15 mm
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
76 mm
Dicke des Anbauteils max.:
20 mm
min. Bohrlochtiefe:
76
ICC-Zulassung (1):
Nein
ETA-Zulassung (1):
Ja
max. Anbauteildicke (standard):
20
Verankerungstiefe (reduziert):
30 mm
Verankerungstiefe (standard):
40 mm
ETA-Zulassung:
Ja
Gesamtlänge:
81
DIBt-Zulassung:
Ja
Zulassung:
Ja
Max. Nutzlänge hef,max./hef,min.:
20/30
Werkstoffart:
Stahl
Nutzlänge (standard) max.:
20 mm
Ausführung:
mit Standardscheibe
Drehmoment Montage:
15 N·m
Bauteildicke min.:
100 mm
Stärke U-Scheibe:
1,4 mm
Kopfprägung:
D
GTIN (EAN-Code):
4000657003665
Gewicht:
3239 g
Nutzlänge (reduziert) max.:
30 mm
Hersteller:
UPAT
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
76 mm
Gewindelänge:
49 mm
Gewinde:
M 8 mm
Schlüsselweite:
13
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
Dübellänge:
80 mm
max. Nutzlänge:
20 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Bolzen-8-20-81
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2529*
€ 0,3599*
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,3211*
€ 0,4111*
2 Tage
741
100
€ 6,99*
ab € 0,3221*
€ 0,4121*
7 Tage
100
100
€ 4,30*
ab € 0,3311*
€ 0,4284*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,3027*
€ 0,4673*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4673*
€ 0,55609
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4527*
€ 0,53871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4027*
€ 0,47921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3927*
€ 0,46731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3627*
€ 0,43161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3427*
€ 0,40781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3027*
€ 0,36021
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.