Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 923 Flachkopfschrauben M 3 x 5 x 4,5, mit Schlitz und Ansatz, A1 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 923 Flachkopfschrauben M 3 x 5 x 4,5, mit Schlitz und Ansatz, A1 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 3 x 5 x 4,5, mit Schlitz und Ansatz, A1 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 3 x 5 x 4,5, mit Schlitz und Ansatz, A1 blank
DIN 923 Flachkopfschrauben M 3 x 5 x 4,5, mit Schlitz und Ansatz, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-219683
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     219683
EAN/GTIN:
     4055248105211
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
Edelstahlschraube DIN 923
DIN 923 3x5 A1 / 1.4305, blank Flachkopfschrauben m.Schlitz u.Ansatz gedreht = mit Freistich
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
4
d:
3
l:
5
b:
4,5
k:
1,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
7
N:
0,8
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A1
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
5 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
923
Weitere Suchbegriffe: din 923 m3x5, edelstahlschraube din 923, din 923 m3, 923-3-5-A1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1443*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0665*
€ 3,64914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3039*
€ 0,36164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2444*
€ 0,29084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2274*
€ 0,27061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2174*
€ 0,25871
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1793*
€ 0,21337
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.