Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 6 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 6 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 6 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 6 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 6 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 6 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-219343
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     219343
EAN/GTIN:
     4055248105150
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M6 A2 blank

Norm: 912 
Durchmesser: 6 mm
Länge: 6 mm
Werkstoff: A2 
Oberfläche: blank 
Gewindeart: metrisches Gewinde
Normart: DIN

Lieferumfang:

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M6 A2 blank
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
ds:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10
S:
5
d:
6
l:
6
B:
6
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
6 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0551*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3237*
€ 2,7652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.