Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern M 16, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern M 16, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 16, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 16, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 16, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 16, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21879
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21879
EAN/GTIN:
     4055248060503
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 4 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 16
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Antriebsgröße:
24
Gewindeart:
metrisch
m:
13
d:
16
e:
26,17
s:
24
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
24
Höhe:
13 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-16-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2144*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7698*
€ 3,29606
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4401*
€ 0,52372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3572*
€ 0,42507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3472*
€ 0,41317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3272*
€ 0,38937
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3172*
€ 0,37747
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2644*
€ 0,31464
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2144*
€ 0,25514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.