Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern M 12, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern M 12, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 12, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 12, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 12, A4 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 12, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21877
EAN/GTIN:
     4055248060480
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 4 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
10
d:
12
e:
20,88
s:
19
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
19
Höhe:
10 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-12-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1233*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4329*
€ 2,89515
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3166*
€ 0,37675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2936*
€ 0,34938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2856*
€ 0,33986
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2255*
€ 0,26835
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2082*
€ 0,24776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.