Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 30 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 30 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 30 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 30 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 30 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 30 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 30 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 8 x 30 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21866
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21866
EAN/GTIN:
     4028203363735
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
13
d:
8
l:
30 mm
k:
5,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
4
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7658*
€ 3,2913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2918*
€ 2,72724
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1639*
€ 0,19504
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.