Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 60 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 60 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 60 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 60 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 60 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 60 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 60 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 8 x 60 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21653
EAN/GTIN:
     4028203356331
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 60
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
38
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
2,78
b:
22
k:
5,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
13
d:
8
l:
60 mm
b=l 125-200 mm:
28
b=l<125 mm:
22
b=l>200 mm:
-
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
13
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: 931-8-60-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2593*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,063*
€ 4,83497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5054*
€ 0,60143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3093*
€ 0,36807
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2593*
€ 0,30857
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.