Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 70 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 70 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 70 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 70 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 70 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 70 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 70 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 16 x 70 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     21574
EAN/GTIN:
     4028203357154
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931 m16
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 70
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
32
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
13,90
b:
38
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
24
d:
16
l:
70 mm
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
b=l>200 mm:
57
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: 931-16-70-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9198*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8494*
€ 4,58079
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4894*
€ 4,15239
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,7963*
€ 2,1376
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5113*
€ 1,79845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4613*
€ 1,73895
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1698*
€ 1,39206
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1398*
€ 1,35636
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9198*
€ 1,09456
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.