Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 60 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 60 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 60 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 60 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 60 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 60 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21494
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21494
EAN/GTIN:
     4057221417472
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x60 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
32
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
60 mm
b:
28
k:
8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
8
Gewinde:
M 8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
6
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2329*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9211*
€ 4,66611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6265*
€ 0,74554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5765*
€ 0,68604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4336*
€ 0,51598
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3793*
€ 0,45137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3493*
€ 0,41567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3393*
€ 0,40377
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2829*
€ 0,33665
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2329*
€ 0,27715
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.