Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 30 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 30 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 30 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 30 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 30 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 30 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21473
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21473
EAN/GTIN:
     4055248059866
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
DIN 912 6x30 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
6
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
24
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
30 mm
ds:
6
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0731*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5885*
€ 3,08032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.