Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 20 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 20 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 20 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 20 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 20 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 20 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21456
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21456
EAN/GTIN:
     4055248059736
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x20 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b:
20
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
20 mm
ds:
5
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0553*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3262*
€ 2,76818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.