Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21452
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21452
EAN/GTIN:
     4055248059705
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x12 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
12 mm
b:
12
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
5
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0292*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3624*
€ 2,81126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.