Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 30 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21446
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21446
EAN/GTIN:
     4055248059668
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
DIN 912 4x30 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
10
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
b:
20
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
4
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Innensechskant
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
30 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
30 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0579*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1695*
€ 0,20171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.