Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 20 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 20 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 20 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 20 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 20 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 20 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21443
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21443
EAN/GTIN:
     4055248059644
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 4x20 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7
s:
3
d:
4
l:
20 mm
b:
20
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewinde:
M 4
ds:
4
Antrieb:
Innensechskant
Antriebsgröße:
3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0332*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0868*
€ 2,48329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0667*
€ 0,07937
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.