Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 60 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 60 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 60 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 60 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 60 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 60 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21425
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21425
EAN/GTIN:
     4057221415768
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
DIN 912 24x60 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
60 mm
ds:
24
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, 912-24-60-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,0968*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0468*
€ 7,19569
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6568*
€ 6,73159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4368*
€ 6,46979
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2468*
€ 6,24369
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0768*
€ 6,04139
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0968*
€ 4,87519
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.