Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 45 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 45 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 45 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 45 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 45 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 20 x 45 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21412
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21412
EAN/GTIN:
     4057221415577
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 20x45 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
30
s:
17
d:
20
l:
45 mm
b:
45
k:
20
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
20
Gewinde:
M 20
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,318*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,7318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,372*
€ 34,95268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,168*
€ 27,56992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,458*
€ 26,72502
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,478*
€ 25,55882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,958*
€ 24,94002
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,318*
€ 20,60842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.