Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 130 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 130 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 130 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 130 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 130 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 130 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21393
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21393
EAN/GTIN:
     4057221415126
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x130 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
86
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
130 mm
b:
44
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
d:
16
ds:
16
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
14
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4693*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,373*
€ 7,58387
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,363*
€ 5,19197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,861*
€ 4,59459
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,3393*
€ 3,97377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2693*
€ 3,89047
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1093*
€ 3,70007
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4693*
€ 2,93847
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.