Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 55 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21385
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21385
EAN/GTIN:
     4055248059491
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x55 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
19
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
dk:
18
s:
10
d:
12
l:
55 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
ds:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
55 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6242*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,9359*
€ 7,06372
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3759*
€ 6,39732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9622*
€ 1,14502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8042*
€ 0,957
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7842*
€ 0,9332
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6242*
€ 0,7428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.