Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 12 x 50 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21384
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21384
EAN/GTIN:
     4057221414907
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12x50 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
14
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
50 mm
b:
36
k:
12
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
18
s:
10
d:
12
ds:
12
Gewinde:
M 12
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6123*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8283*
€ 6,93568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2983*
€ 6,30498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9386*
€ 1,11693
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7923*
€ 0,94284
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7623*
€ 0,90714
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6123*
€ 0,72864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.