Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 60 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 60 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 60 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 60 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 60 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 60 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21373
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21373
EAN/GTIN:
     4055248059460
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x60 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
28
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
60 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
ds:
10
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3699*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7544*
€ 5,65774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7073*
€ 0,84169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5937*
€ 0,7065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4599*
€ 0,54728
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4499*
€ 0,53538
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3699*
€ 0,44018
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.