Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Ladenband, extra schwer Stahl, 1200 x 60 x 20, für Dorn-Ø 20 mm verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vormann Ladenband, extra schwer Stahl, 1200 x 60 x 20, für Dorn-Ø 20 mm verzinkt
Vormann Ladenband, extra schwer Stahl, 1200 x 60 x 20, für Dorn-Ø 20 mm verzinkt
Vormann Ladenband, extra schwer Stahl, 1200 x 60 x 20, für Dorn-Ø 20 mm verzinkt
Vormann Ladenband, extra schwer Stahl, 1200 x 60 x 20, für Dorn-Ø 20 mm verzinkt
Vormann Ladenband, extra schwer Stahl, 1200 x 60 x 20, für Dorn-Ø 20 mm verzinkt
Vormann Ladenband, extra schwer Stahl, 1200 x 60 x 20, für Dorn-Ø 20 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-213296
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     00068 120 Z
EAN/GTIN:
     4003984320184
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenbänder verzinkt 1200mm
ladenband feuerverzinkt
ladenband 1200mm
Ladenband

• Aus Stahl, spitz, verzinkt
• Befestigungsart zum Anschrauben
• Schraublochausführung Rundkopf, 2 Stück, Durchmesser Ø 6mm

Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Vormann
Höhe:
20
Schraubendurchmesser:
11/8
Breite:
60
Stärke:
8
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Für Dorndurchmesser:
20 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Vormann, Ladenband,, extra, schwer, Stahl,, 1200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 74,805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,46*
€ 221,8874
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,51*
€ 218,3769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,84*
€ 211,6296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,20*
€ 206,108
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,61*
€ 178,0359
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.