Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 200 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 200 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 200 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 200 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 200 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 16 x 200 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-210969
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     210969
EAN/GTIN:
     4057221406018
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 16x200 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
156
Antriebsgröße:
14
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
d:
16
l:
200 mm
b:
44
k:
16
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24
s:
14
ds:
16
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2806*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,8553*
€ 9,34781
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6501*
€ 6,72362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7268*
€ 5,62489
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,3706*
€ 5,20101
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3606*
€ 5,18911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1006*
€ 4,87971
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2806*
€ 3,90391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.