Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Lochplattenwinkel 40 x 40 x 40 x 2 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Lochplattenwinkel 40 x 40 x 40 x 2 mm, Edelstahl
Vormann Lochplattenwinkel 40 x 40 x 40 x 2 mm, Edelstahl
Vormann Lochplattenwinkel 40 x 40 x 40 x 2 mm, Edelstahl
Vormann Lochplattenwinkel 40 x 40 x 40 x 2 mm, Edelstahl
Vormann Lochplattenwinkel 40 x 40 x 40 x 2 mm, Edelstahl
Vormann Lochplattenwinkel 40 x 40 x 40 x 2 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5417F-209788
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070904000RF
EAN/GTIN:
     4003984380386
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
CH-WINK.VERB. 40X40X40X2 - Vormann
Weitere Informationen:
Nageldurchmesser:
4
Lochdurchmesser:
5 mm
Breite:
40 mm
Neigungswinkel:
90°
Gleichschenklig:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Hersteller:
Vormann
Verstärkerrippe:
Nein
Werkstoffart:
Stahl, rostfrei
Stärke:
2 mm
Schenkellänge B:
40 mm
Schenkellänge A:
40 mm
Ausführung:
Lochplattenwinkel
Form:
Winkel
Weitere Suchbegriffe: lochblechwinkel 40x40x40, lochblechwinkel, lochblechwinkel 40x40x2, VORMANN-Winkelverbinder 40X40X40 RF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,41*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,68*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.