Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder 40X40X40 RF (V2A) CE-Ken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelverbinder 40X40X40 RF (V2A) CE-Ken
Winkelverbinder 40X40X40 RF (V2A) CE-Ken
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1248576
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070904000RF
EAN/GTIN:
     4003984380386
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverbinder Edelstahl (V2A) · 40 x 40 x 40 · CEWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung A: 40 mm· Abmessung B: 40 mm· Abmessung C: 40 mm· Nageldurchmesser: 4,0 mm· Gewicht: 45.120 g
Weitere Informationen:
Stärke:
2,0 mm
Anzahl Löcher:
8
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: lochblechwinkel 40x40x40, lochblechwinkel, lochblechwinkel 40x40x2, Winkelverbinder, Verbinderwinkel, 8000855511
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,40*
1
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,68*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.