Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Lochplattenwinkel 90 x 90 x 65 x 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Lochplattenwinkel 90 x 90 x 65 x 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 90 x 90 x 65 x 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 90 x 90 x 65 x 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 90 x 90 x 65 x 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 90 x 90 x 65 x 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Vormann Lochplattenwinkel 90 x 90 x 65 x 2,5 mm, Stahl sendzimirverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-209785
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070932000
EAN/GTIN:
     4003984210249
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverbinder 90 x 90 x 65 x 2,5 - Vormann
Weitere Informationen:
Nageldurchmesser:
4x50
Lochdurchmesser:
5 mm
Breite:
65 mm
Neigungswinkel:
90°
Gleichschenklig:
Ja
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Vormann
Verstärkerrippe:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Stärke:
2,5 mm
Schenkellänge B:
90 mm
Schenkellänge A:
90 mm
Ausführung:
Lochplattenwinkel
Form:
Winkel
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 90x90x65, lochblechwinkel, lochplattenwinkel vormann, VORMANN-Winkelverb. 90X90X65 send.vz.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1087
50
€ 5,99*
ab € 0,5575*
€ 0,7383*
2 Tage
1450
50
€ 5,50*
ab € 0,56*
€ 0,75*
2 Tage
1450
100
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,77*
6 Tage
1450
50
€ 5,99*
ab € 0,6165*
€ 0,8065*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070933000
ab € 0,87*
Ähnlich
August Vormann
070931000
ab € 0,38*
Ähnlich
August Vormann
070931000RF
ab € 1,77*
Ähnlich
August Vormann
070932000RF
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.