Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastwinkelverbinder 90x90x65mm S.2,5mm VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000273085
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070932000
EAN/GTIN:
     4003984914321
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
ETA-09/0311 · mit Sicke · gleichschenklig · Winkel 90 °Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: sendzimir verzinkt
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
90 x 90 mm
Schenkelbreite:
65 mm
Stärke:
2,5 mm
Material:
Stahl sendzimir verzinkt
Ausführung:
gleichschenklig
Winkel:
90 °
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 90x90x65, lochblechwinkel, lochplattenwinkel vormann, Verbinderwinkel, Winkelverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1087
50
€ 5,99*
ab € 0,5675*
€ 0,7483*
2 Tage
1450
50
€ 5,50*
ab € 0,56*
€ 0,75*
2 Tage
1015
50
€ 5,59*
ab € 0,5615*
€ 0,7515*
2 Tage
1450
100
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,79*
6 Tage
1450
50
€ 5,99*
ab € 0,6065*
€ 0,8165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7483*
€ 0,89048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7182*
€ 0,85466
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,7181*
€ 0,85454
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7179*
€ 0,8543
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,7178*
€ 0,85418
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,7177*
€ 0,85406
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,7176*
€ 0,85394
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,7175*
€ 0,85383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6575*
€ 0,78243
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6275*
€ 0,74673
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5675*
€ 0,67533
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070933000
ab € 0,87*
Ähnlich
August Vormann
070931000
ab € 0,38*
Ähnlich
August Vormann
070931000RF
ab € 1,6925*
Ähnlich
August Vormann
070932000RF
ab € 2,6906*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.