Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Ladenband 500 x 40 mm, Nr. 66500Z verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Ladenband 500 x 40 mm, Nr. 66500Z verzinkt
Vormann Ladenband 500 x 40 mm, Nr. 66500Z verzinkt
Vormann Ladenband 500 x 40 mm, Nr. 66500Z verzinkt
Vormann Ladenband 500 x 40 mm, Nr. 66500Z verzinkt
Vormann Ladenband 500 x 40 mm, Nr. 66500Z verzinkt
Vormann Ladenband 500 x 40 mm, Nr. 66500Z verzinkt
Vormann Ladenband 500 x 40 mm, Nr. 66500Z verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-209648
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000066500Z
EAN/GTIN:
     4003984320122
Suchbegriffe:
Ladenband
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
ladenband 500 mm
Ladenband 500X40 VZ - Vormann
Weitere Informationen:
Höhe:
13
Schraubendurchmesser:
9/6
Stärke:
5
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Vormann
Für Dorndurchmesser:
13 mm
Breite:
40 mm
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, vormann ladenband, VORMANN-Ladenband 500X40X13 mm verz.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,68*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 2,7056*
€ 3,6864*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,71*
€ 3,70*
24 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,91*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.