Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Haustür-Winkelband Stahl, 600/105 x 400/45/45, für Dorn-Ø 16 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Haustür-Winkelband Stahl, 600/105 x 400/45/45, für Dorn-Ø 16 mm verzinkt
Vormann Haustür-Winkelband Stahl, 600/105 x 400/45/45, für Dorn-Ø 16 mm verzinkt
Vormann Haustür-Winkelband Stahl, 600/105 x 400/45/45, für Dorn-Ø 16 mm verzinkt
Vormann Haustür-Winkelband Stahl, 600/105 x 400/45/45, für Dorn-Ø 16 mm verzinkt
Vormann Haustür-Winkelband Stahl, 600/105 x 400/45/45, für Dorn-Ø 16 mm verzinkt
Vormann Haustür-Winkelband Stahl, 600/105 x 400/45/45, für Dorn-Ø 16 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-209622
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000116600Z
EAN/GTIN:
     4003984320498
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
HAUSTU.-WINKELBA. 600X400 - Vormann
Weitere Informationen:
Schenkellänge B:
400/45/45
Schenkellänge A:
600/105
Grundpreis:
Nein
Dornstärke:
5/6/6
Gewindedurchmesser:
16
Hersteller:
Vormann
Stärke:
5/6/6
Länge:
600
Ausführung:
Winkelband
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Torwinkelband, Winkelband, Winkelbänder, Winkeltürbänder, VORMANN-Haustür-Winkelband 600X400 vz.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.