Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-209114 Herst.-Nr.: 503317 EAN/GTIN: 4048962056310 |
| | |
|
| | |
| Hybridklebstoff Der Fischer Multi Kleb- und Dichtstoff KD-290 ist ein Ein-Komponenten-Hybrid-Polymer. Das hochwertige MS-Polymer ermöglicht eine elastische Verklebung für vibrationsdämpfende und spannungsausgleichende Verbindungen. Zudem können nicht saugende Teile verklebt werden. Durch die sehr hohe Anfangsklebekraft von 110 kg/m2 können viele Bauteile ohne zusätzliche Fixierung angebracht werden. Der Fischer KD-290 kann bei Temperaturen von +5 °C bis +35 °C verarbeitet werden und ist nach einem bis drei Tagen funktionsfest, zudem von -40 °C bis +90 °C temperaturbeständig. Der Dicht- und Klebestoff ist auf nahezu allen Untergründen zum Kleben und Dichten von Küchen- und Einbaumöbeln, Fensterbänken und Treppenstufen geeignet. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan, Reaktionsmasse aus Bis(1,2,2,6,6- pentamethyl-4-piperidyl) sebacat und Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | VDS-Zulassung: | ja | Temperaturbeständig von bis: | - 40°C bis + 90°C | Inhalt: | 290 ml | Verwendungszweck: | Abdichtung | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | Fischer | GTIN (EAN-Code): | 4048962056310 | Verpackungsart: | Kartusche | Farbe: | transparent |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,96* | € 10,47* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,41* | € 10,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 11,34* | € 15,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 11,34* | € 15,91* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,53* | € 16,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|